Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.300 pulg.
Detalles
- Presión de estallido24400 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 250 a -40 °F
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo6100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
FC606-24 MANGUERA
- Vendido por el pie.
- Sistema hidráulico de alta presión, transmisiones hidrostáticas.
- AAG 100R15
- Tubo de goma sintética, refuerzo de alambre en espiral de 6 hilos, cubierta de goma sintética DURA-TUFF.