Motion
SV225-2ZOM-L

RADIANS INC.
SV225-2ZOM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #06953888
No. Fabricante SV225-2ZOM-L
Precio22.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV225-2ZOM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #06953888
No. Fabricante SV225-2ZOM-L
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
Precio22.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 cm, 13.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tratamiento autoextinguible | Cierre de cremallera | Ribete en contraste
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad con ribete en dos tonos extinguible Radians Sv225 Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, protección autoextinguible
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    SV225
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV225
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO SV225-2ZOM-L ,SEGURIDAD,FR,CLII,NARANJA,

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"