Motion
COVN-010-004
Cable Cobra de PVC/cable de control de nailon multiconductor - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06957513
No. Fabricante COVN-010-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable Cobra de PVC/cable de control de nailon multiconductor - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06957513
No. Fabricante COVN-010-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.505 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.026 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.045 pulg.
  • Calibre del cable
    10 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    COVN
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    135 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    209 lb
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COVN-010-004 10 AWG 4/C PVC/PVC
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Sin blindaje
  • Conductor: 18 AWG y 16 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: cloruro de polivinilo ignífugo (PVC) con poliamida transparente (nylon). Codificado por colores según el método 1 de la ICEA, tabla E-2 más números alfanuméricos impresos (no incluye blanco ni verde)
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
  • Conductores UL 66 NEC tipo TFN
  • UL 1277 Tipo TC-ER para 3 o más conductores, archivo UL #E57179
  • UL 1581
  • ICEA s-73-532/NEMA WC57
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Cumple con RoHS
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.