Motion
FLXT-018-004
Cable flexible de PVC/PVC Cobra - 600 V, calibre de cable: 18 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06957706
No. Fabricante FLXT-018-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable flexible de PVC/PVC Cobra - 600 V, calibre de cable: 18 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06957706
No. Fabricante FLXT-018-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.338 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.021 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.048 pulg.
  • Calibre del cable
    18 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    FLXT
  • Cobre peso lb 1000 pies
    libras
  • Peso neto LBS/1000 pies
    61 lb
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
FLXT-018-004 18 AWG 4/C FLEXIBLE
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Conductor: cobre desnudo flexible totalmente recocido de 18 AWG y 16 AWG con trenzado de clase 5 según EN 60228 (IEC 60228)
  • Aislamiento: aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) con una funda de poliamida (nylon) transparente según UL 83
  • Identificación de conductores: los conductores son negros con números impresos y conductores de puesta a tierra verdes/amarillos
  • Conjunto de cables: conductores cableados con rellenos no higroscópicos para que el cable sea adecuadamente redondo
  • Chaqueta: chaqueta negra, flexible, ignífuga, resistente a la luz solar y al aceite de cloruro de polivinilo (PVC)
  • Cables aislantes termoplásticos UL 66 y UL 83/CSA C22.2 N.o 75-08
  • Cable de máquina herramienta UL 1063/MTW
  • Cables de la bandeja de alimentación y control UL 1277
  • Cables de bandeja de turbina eólica UL 2277
  • CSA C22.2 Cables de bandeja n.o 230-09
  • Cables de control e instrumentación CSA C22.2 No.239-09
  • Productos de material de cableado para electrodomésticos CSA C22.2 No.210-11
  • IEEE 1202/CSA FT4
  • Tipo TC-ER 90°C seco, 75°C húmedo, 600 V
  • Tipo MTW
  • Tipo WTTC 90°C, 1000 V
  • Tipo CIC/TC 90°C 600 V
  • Tipo AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V FT4.
  • Cumple con RoHS
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron