Motion
LSZH-210-001
Cable y alambre Cobra de bajo humo y libre de halógenos de un solo conductor, bajo voltaje - Calibre del cable: 2/0 AWG, 600 V, Hilo conductor: 19
Artículo MI #06957751
No. Fabricante LSZH-210-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y alambre Cobra de bajo humo y libre de halógenos de un solo conductor, bajo voltaje - Calibre del cable: 2/0 AWG, 600 V, Hilo conductor: 19
Artículo MI #06957751
No. Fabricante LSZH-210-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.410 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.055 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.045 pulg.
  • Calibre del cable
    2/0 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    LSZH
  • Hilo conductor
    19
  • Cobre peso lb 1000 pies
    411 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    518 lb
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LSZH-210-001 2/0 AWG 1/C LSZH XLPO/LSZH
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Bajo humo y libre de halógenos
  • Cable de alimentación de bajo voltaje
  • Conductor único
  • 14 AWG a 1000 kcmil de cobre estañado comprimido según ASTM 33
  • Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • PARA USO DE TC en 1/0 AWG y más grande de acuerdo con NEC
  • UL 44 Tipo RHH/RHW-2 Archivo UL #E90494
  • UL 854 Tipo USE-2, UL 44 y UL 1685
  • Requisitos de humo, halógeno y gas ácido de ICEA T-33-655
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Conformidades de prueba de llama: para 1/0 AWG y más: IEEE 383, IEEE 1202/CSA FT4. UL 1685
  • Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Cumple con Rohs

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron