Motion
MVEP-001-5KV
Cable y alambre Cobra EPR/PVC Protector de cinta de cobre 5kV Media tensión - Calibre de cable: 1 AWG, número de conductores: 1
Artículo MI #06957768
No. Fabricante MVEP-001-5KV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y alambre Cobra EPR/PVC Protector de cinta de cobre 5kV Media tensión - Calibre de cable: 1 AWG, número de conductores: 1
Artículo MI #06957768
No. Fabricante MVEP-001-5KV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.790 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.545 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    1 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    MVEP
  • Cobre peso lb 1000 pies
    315 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    539 lb
  • Número de conductores
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MVEP-001-5KV 1 AWG 1/C EPR/PVC CTSHLD
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Apantallado
  • Conductor: 6 AWG a 1000 kcmil trenzado compacto de cobre recocido de clase B.
  • Escudo de hilera extruido (ESS): Capa de control de tensión semiconductora termoestable extrudida sobre el conductor.
  • Aislamiento: Aislamiento de caucho de etileno-propileno (EPR), coloreado para contrastar con las capas de blindaje conductor negro
  • Escudo de aislamiento extruido (EIS): capa polimérica semiconductora termoestable que no elimina el aislamiento.
  • Escudo metálico: cinta de cobre recocido de 5 mil con una superposición del 25 %
  • Chaqueta general: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, a la humedad y al fuego, ignífugo y sin plomo
  • Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • UL 1072
  • ICEA 2-93-639/NEMA WC74
  • ICEA S-97-682
  • AEIC CS8
  • UL listado como tipo MV-105 para uso de acuerdo con NEC, archivo UL n.o 90501
  • UL 1685 (tamaños 1/0 AWG y mayores) Prueba de exposición a llamas UL
  • Las tallas 1/0 AWG y superiores están enumeradas y marcadas como "Resistente a la luz solar PARA USO EN TC" de acuerdo con NEC
  • IEEE 1202 (70,000 BTU/h) CSA FT4
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según el método TCLP
  • Aceptable por la OHSA
  • Prueba de llama operativa: ICEA T-29-520 (21,000 BTU/h)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron