Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.790 pulg.
- Tamaño del cable de tierra (AWG)8 AWG
- Grosor del aislamiento0.045 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.060 pulg.
- Calibre del cable6 AWG
Detalles
- Serie de cablesPWEC
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pieslibras
- Peso neto LBS/1000 pies561 libras lbs
- Número de conductores4
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Sin blindaje
- Conductor: 14 AWG a 750 kcmil desnudo, cobre recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento aislamiento: caucho de etileno-propileno retardante de llamas (FR-EPR) tipo II. Codificado por colores según el método ICEA 4; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta contradictoria.
- Masa: cobre recocido estañado no aislado según ASTM B3-Class B trenzado según ASTM B8
- Chaqueta: polietileno clorado reticulado (XL-CPE) termoplástico ignífugo sin plomo
- Estándares: UL44 Tipo XHHW-2. UL 1277 tipo TC-ER, archivo UL n.o E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Conformidad con la prueba de llama: UL 1581/UL 2556 VW-1. Prueba de llama vertical UL 1685 . IEEE 383. IEEE 1202. CSA FT4. ICEA T-29-520
- Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP. Aceptable por la OHSA.
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.