Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.370 pulg.
- Grosor del aislamiento0.020 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.045 pulg.
- Calibre del cable18 AWG
Detalles
- Serie de cablesSHVN
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pies39 lb
- Peso neto LBS/1000 pies89 lb
- Número de conductores7
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Apantallado
- Conductor: 18 AWG a 10 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento: cloruro de polivinilo ignífugo (PVC) con poliamida transparente (nylon). Codificado por colores según el método 1 de la ICEA, tabla E-2 más números alfanuméricos impresos (no incluye blanco ni verde)
- Blindaje: conductor defectuoso blindado general. El blindaje general es de aluminio/polímero, en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado trenzado.
- Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
- UL 1277 Tipo TC-ER para 3 conductores o más, archivo UL #E57179
- UL 1581
- Conductores UL 66 NEC tipo TFN (16 y 18 AWG)
- Conductores THHN/THWN tipo NEC UL 83 (14 a 10 AWG)
- ICEA S-73-532/NEMA WC57
- Prueba de llama vertical UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
- Aceptable por la OHSA
- Cumple con RoHS
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.