Motion
SJ00W-012-003-BULK

Genuine Cable Group
SJ00W-012-003-BULK

Cable Cobra SJOOW Cable portátil - 300 V, Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06957996
No. Fabricante SJ00W-012-003-BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
SJ00W-012-003-BULK

Cable Cobra SJOOW Cable portátil - 300 V, Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06957996
No. Fabricante SJ00W-012-003-BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.430 pulg.
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    12 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.030 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.430 pulg.
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SJOOW
  • Hilo conductor
    65/30
  • Tipo de cable
    SJOOW
  • Corriente
    25 A
  • Color de la chaqueta
    Negro/Blanco/Verde
  • Peso neto LBS/1000 pies
    150
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    300 V
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ00W-012-003-BULK 12/3C 300V 90C SJO
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Cantidad en masa
  • Conductor: 18 AWG a 2 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B-174.
  • Aislamiento: 90°C con código de color de calidad premium, EPDM
  • Chaqueta: CPE, chaqueta negra
  • Aprobado por MSHA
  • Cable flexible UL - Sujeto 62
  • Cable flexible CSA- C22.2-49