Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.98 pulg.
- Tamaño del cable de tierra (AWG)8 AWG
- Grosor del aislamiento0.06 pulg.
- Diámetro exterior0.98 pulg.
- Calibre del cable8 AWG
Detalles
- Serie de cablesSOOW
- Hilo conductor133/29
- Tipo de cableSOOW
- Corriente35 A
- Color de la chaquetaNegro/Blanco/Rojo/Verde
- Material de la chaquetaCPE
- Peso neto LBS/1000 pies670
- Número de conductores4
- Voltaje600 V
- Conductores de calibre de cable8/4
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Cantidad en masa
- Conductor: 18 AWG a 2 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B-174.
- Aislamiento: 90°C con código de color de calidad premium, EPDM
- Chaqueta: CPE, chaqueta negra
- Aprobado por MSHA
- Cable flexible UL - Sujeto 62
- Cable flexible CSA- C22.2-49