Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cable de tierra (AWG)3 x 10
- Grosor del aislamiento0.070 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.080 pulg.
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Calibre del cable2 AWG
Detalles
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pies801 lb
- Peso neto LBS/1000 pies1152 lb
- Número de conductores3
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Conductor: 14 AWG a 500 kcmil cobre trenzado completamente recocido. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento aislamiento: polietileno reticulado ignífugo (XLPE) 90°C, VW-1. Codificado por colores según el método 4 de ICEA; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta en contraste
- Conexión a tierra: conductores de cobre desnudo recocidos 3 colocados simétricamente en contacto directo con el blindaje. Trenzado de clase B según ASTM B8. Opción: Tamaño de conductor único aislado de puesta a tierra
- Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo. Opción: chaqueta CPE o LSZH
- UL 1277 tipo TC-ER, 2000 V, archivo UL n.o E57179
- Conductores RHH o RHW-2 tipo UL por UL
- UL 1581/UL 2556 VW-1
- Prueba de llama vertical UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- ICEA T-29-520 (210,000 BTU/h)
- EPA 40 CFR, Parte 261 para lixiviable
- contenido principal por TCLP
- Aceptable por OSHA
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.