Motion
ELEMENTO RAPTOR E10

DODGE
RAPTOR E10 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958357
No. Fabricante RAPTOR E10 ELEMENT
Precio311.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E10 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958357
No. Fabricante RAPTOR E10 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio311.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Exterior Diámetro  
    6.38 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    22.225 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 1.84 pulgadas, mínimo 0.52 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.31 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015847
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    12
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 147 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1456 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    114 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477278068

Descripción general

Descripción del fabricante
E10 ELEMENTO RAPTOR 015847