Motion
ELEMENTO RAPTOR E70

DODGE
RAPTOR E70 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958363
No. Fabricante RAPTOR E70 ELEMENT
Precio1,107.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E70 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958363
No. Fabricante RAPTOR E70 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,107.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    70
  • Exterior Diámetro  
    14 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    41.91 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 4.8 pulgadas, mínimo 0.52 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.1 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015853
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de pernos
    16
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 1178 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22132 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    1856 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477278129

Descripción general

Descripción del fabricante
E70 ELEMENTO RAPTOR 015853
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"