Motion
CSCH-24-SB

CARTER MFG CO
CSCH-24-SB

Seguidor de leva plana - 0.7500 in de diám. del rodillo, 0.5000 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diám. de la clavija, 0.8750 in de longitud de la clavija
Artículo MI #06958554
No. Fabricante CSCH-24-SB
Precio225.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CSCH-24-SB

Seguidor de leva plana - 0.7500 in de diám. del rodillo, 0.5000 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diám. de la clavija, 0.8750 in de longitud de la clavija
Artículo MI #06958554
No. Fabricante CSCH-24-SB
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
Precio225.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Par de apriete
    38 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1328 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CSCH-24-SB SEGUIDOR DE CAM