Motion
RAPTOR 20HQD-SK

DODGE
RAPTOR 20HQD-SK

RAPTOR 20HQD-SK
Artículo MI #06958677
No. Fabricante RAPTOR 20HQD-SK
Precio308.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 20HQD-SK

RAPTOR 20HQD-SK
Artículo MI #06958677
No. Fabricante RAPTOR 20HQD-SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$308.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.88 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tamaño del acoplamiento
    20
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.48 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    12.065 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    QD
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.66 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015814
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2308 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477277962

Descripción general

Descripción del fabricante
20HQD-SK RAPTOR HUB 015814