Motion
1-1/8X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Manguera industrial - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #06966134
No. Fabricante 1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD
Precio32.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Manguera industrial - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #06966134
No. Fabricante 1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD
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
Precio32.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.56 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053215434
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4684-1545 4684CF-1-1/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"