Especificaciones
Dimensiones
- Longitud42 pulg.
- Peso del material9 oz
- TamañoX-Grande
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
- Clasificación de arco12 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaAbrigo de laboratorio
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Material9 oz. Westex® UltraSoft®
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
Descripción general
- Tejido FR transpirable
- Cierre frontal a presión cubierto
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Bolsillo exterior en el pecho y dos bolsillos delanteros inferiores
- Diseño ligero