Motion
CEBM3546T
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06968955
No. Fabricante CEBM3546T
Precio2,445.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06968955
No. Fabricante CEBM3546T
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
Su precio$2,445.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    17.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    N
  • Número de Upc del fabricante
    781568815427
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568815427

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CEBM3546T