Motion
SPB-5
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3125 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #06969710
No. Fabricante SPB-5
Precio27.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3125 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #06969710
No. Fabricante SPB-5
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
Su precio$27.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3440 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Altura total
    2.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.071 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Nailon
  • Capacidad de carga estática radial
    2740 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SPB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2A-LH
  • UPC_NO
    190029043901

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-5 EXTREMO DE LA VARILLA IZQUIERDA/H MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle