Motion
RLS 38
Piezas y hardware del tensor RunRight 68514483289 - Serie RLS, toma de seguridad, acero
Artículo MI #06970767
No. Fabricante RLS 38
Precio146.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piezas y hardware del tensor RunRight 68514483289 - Serie RLS, toma de seguridad, acero
Artículo MI #06970767
No. Fabricante RLS 38
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
Precio146.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    128 mm
  • Longitud total
    161 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog%20(23).pdf
  • Número de Upc del fabricante
    685144832894
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Toma de seguridad
  • Serie
    RLS
  • Número de pieza del tensor
    RT 38

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS-38-SAFETY BASE
  • El casquillo de seguridad RunRight se utiliza para colocar eltensor y bloquearlo en su lugar
  • También permite ajustar el ángulo del tensor en el futuro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good