Motion
RAR 15/18

LOVEJOY INC
RAR 15/18

Piezas y tornillería del tensor RunRight™Series - RAR, Rodillo tensor, 45 mm OAL, Material de aluminio
Artículo MI #06970809
No. Fabricante RAR 15/18
Precio174.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RAR 15/18

Piezas y tornillería del tensor RunRight™Series - RAR, Rodillo tensor, 45 mm OAL, Material de aluminio
Artículo MI #06970809
No. Fabricante RAR 15/18
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
Precio174.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Aplicación
    Ralentí de la correa
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog%20(23).pdf
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144843241
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Rodillo tensor
  • Serie
    RAR
  • Número de pieza del tensor
    RT 15;RT18-M
  • Tipo
    Rodillo tensor
  • UPC_NO
    685144843241

Descripción general

Descripción del fabricante
RAR-15/18-IDLER ÁLUM DE RODILLO
  • El rodillo de tensión RunRightse utiliza principalmente como tensor de la correa trasera
  • Los rodillos están disponibles en plástico o aluminio
  • Los cojinetes se autolubrican para una vida útil más larga
  • Los rodillos se pueden utilizar para aplicaciones que funcionan dentro de un rango de temperatura de -31˚ a 212˚F (-35˚ a 100˚C)