Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.25 pulg.
- Ancho general3.00 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/2 Brida SAE (código 61)
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención en línea
- Presión de agrietamiento25 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo200 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida de la bomba - En línea
- Material del selloBuna-N
Descripción general
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación