Motion
DCPFS-08-50-20

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-08-50-20

Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 30 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #06973216
No. Fabricante DCPFS-08-50-20
Precio955.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-08-50-20

Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 30 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #06973216
No. Fabricante DCPFS-08-50-20
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
Precio955.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.35 pulg.
  • Ancho general
    3.36 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 brida SAE (código 61)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Presión de agrietamiento
    50 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - 90 grados
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
DCPFS-08-50-20 COMPROBACIÓN BRIDADA EN ÁNGULO RECTO
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"