Motion
30036ET3X5009-W50MV

WEG ELECTRIC CORP
30036ET3X5009-W50MV

Motor de uso intensivo - 300 hp, 3600 rpm, 3 f, 2300/4160 V, bastidor 5009/10 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, uso continuo
Artículo MI #06973767
No. Fabricante 30036ET3X5009-W50MV
Precio72,369.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
30036ET3X5009-W50MV

Motor de uso intensivo - 300 hp, 3600 rpm, 3 f, 2300/4160 V, bastidor 5009/10 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, uso continuo
Artículo MI #06973767
No. Fabricante 30036ET3X5009-W50MV
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
Su precio$72,369.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    5009/10
  • Peso
    4376.51 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor de media tensión
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    2300/4160 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
30036ET3X5009-W50MV
  • Características estándar
  • Voltaje: 2,300/4,160V
  • Frecuencia: 60Hz
  • 1.15SF en DOL arranque y área segura
  • Aislamiento de clase F
  • In impregnación de VPI
  • Aumento de temperatura de clase B a 1.00 pies2
  • Aumento de temperatura de clase F a 1.15 SF
  • S1 Trabajo continuo
  • Grado de protección IP55
  • Montaje F1 (conversión de campo de montaje F1 a F2 disponible para todos los motores 250HP y superiores)
  • Inicio de DOL.
  • Acoplamiento directo
  • Dirección de rotación: CW para motores 2P (250 HP y superiores) para motores 2P (200 HP), 4P y 6P
  • Altitud: 3300 f.a.s.l.
  • Temperatura ambiente: 40ºC
  • Eficiencia premium NEMA (250 HP y superior)
  • Rodamientos de bolas antifricción lubricados con grasa
  • 100,000hs L10 vida útil de los cojinetes
  • Color final: azul (RAL 5009)
  • Caja de terminales principal NEMA Tipo I (cables sueltos)
  • Alivio automático de grasa
  • Orejetas de conexión a tierra a ambos lados del bastidor
  • Garantía de 36 meses desde la fecha de fabricación Accesorios estándar
  • Detectores de temperatura RTD Pt100 (02 por fase y 01 por cojinete)
  • 120V Calentador de espacio
  • Provisión (superficie plana) para sensores de vibración
  • Provisión de pasadores de espiga para funciones de uso intensivo
  • Características más relevantes de IEEE841
  • Nivel de vibración según IEEE841
  • Tuberías de engrase extendidas de acero inoxidable
  • INPRO/SEAL en los lados DE y NDE
  • Planitud de 0.005" pies
  • Ranura en T de tipo drenaje roscado automático (acero inoxidable)
  • IEEE841 informes de prueba V.F.D. Características de funcionamiento
  • 1.00SF en funcionamiento V.F.D.
  • Aumento de temperatura de clase B a 1.00SF
  • Adecuado para funcionamiento V.F.D.: 10:1 VT con aumento de temperatura de clase B, 2:1 CT con aumento de temperatura de clase F
  • Características de áreas peligrosas de rodamientos N.D.E. con aislamiento eléctrico
  • 1.00SF en un área peligrosa
  • Aumento de temperatura de clase B a 1.00SF
  • Certificación CSA: Clase I, División 2, Grado A, B, C y D, T3 (excepto el área 600 HP 6P—safe únicamente)
  • Ventilador externo sin chispas