Motion
SSW7000C120T411N2

WEG ELECTRIC CORP
SSW7000C120T411N2

Arrancador suave - 1000 hp a 4160 V, corriente a plena carga de 120 A, tensión de alimentación de 4160 V, entrada de fase 3
Artículo MI #06973795
No. Fabricante SSW7000C120T411N2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
SSW7000C120T411N2

Arrancador suave - 1000 hp a 4160 V, corriente a plena carga de 120 A, tensión de alimentación de 4160 V, entrada de fase 3
Artículo MI #06973795
No. Fabricante SSW7000C120T411N2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    92.50 pulg. x 36.00 pulg. x 30.00 pulg.

Detalles

  • Voltaje de control
    110 V
  • Corriente de carga completa
    120 A
  • Caballos de fuerza
    1000 CV a 4160 V
  • Fase de entrada
    3
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    4160 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW7000C120T411N2 ARRANQUE SUAVE 120AMPS
  • Los arrancadores suaves son arrancadores estáticos que aceleran, desaceleran y protegen motores de inducción trifásicos
  • El control de la tensión aplicada al motor mediante ajustes en el ángulo de disparo de los tiristores permite al arrancador suave arrancar y detener un motor eléctrico sin problemas
  • Adecuado para motores de media tensión
  • Reduce la tensión aplicada al motor al arrancar
  • Como consecuencia, la corriente y el par del motor se reducen para un arranque suave, eliminando los impactos de la corriente de entrada en la fuente de alimentación y los impactos de los choques mecánicos en la carga y el acoplamiento
  • Ayuda a reducir el mantenimiento de rodamientos, acoplamientos, cajas de engranajes, poleas, correas y cadenas, además de proteger el motor
  • Carcasa NEMA 12
  • Fuente de alimentación trifásica, fuente de control monofásica 110VAC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"