Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C9.1 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete7.995 pies-libras
- Peso21 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga70.5 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida1.8 A, 3.7 A
- ModeloT055CRV1548012B
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382111724