Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.49 pies-libras
- Peso31 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida6.7 A, 13.3 A
- ModeloT063CRJ2194012B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382111144