Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C10 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete18.3 pies-libras
- Peso19 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga76.8 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida1.2 A, 2.4 A
- ModeloP055BZK1593015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382110581