Motion
D34P2ACR
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #06975175
No. Fabricante D34P2ACR
Precio651.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #06975175
No. Fabricante D34P2ACR
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
Precio651.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    36.08 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.1 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    1.4 A, 2.7 a 2.8 A
  • Modelo
    P063FWS1344015B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382110963

Descripción general

Descripción del fabricante
D34P2ACR FHP,3/4 HP,4P,56C 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo