Motion
BB1-2504 B

SKF
BB1-2504 B

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #06994784
No. Fabricante BB1-2504 B
Precio7.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BB1-2504 B

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #06994784
No. Fabricante BB1-2504 B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1-2504-B COJINETE
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
Los clientes también compraron