Motion
V6S2.A90P  4
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07001286
No. Fabricante V6S2.A90P 4
Precio2,592.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #07001286
No. Fabricante V6S2.A90P 4
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
Precio2,592.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    4 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    V6S2
  • UPC_NO
    649848062186

Descripción general

Descripción del fabricante
V6S2.A90P 4 VÁLVULA DE BOLA FPT 3 PC SS
  • Válvula de bola completa con mango de palanca y dispositivo de bloqueo en el manguito del mango
  • Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
  • Conexiones de soldadura de toma opcionales disponibles
  • Empaquetadura de vástago ajustable
  • Rango de temperatura de -20°F a 425°F
  • Puerto completo
  • Tamaño y tipo del operador: mango de palanca de 12.72 pulg.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron