Motion
V6S2.C90P 1
Válvula de bola - 1000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, mango de bloqueo
Artículo MI #07001291
No. Fabricante V6S2.C90P 1
Precio172.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 1000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, mango de bloqueo
Artículo MI #07001291
No. Fabricante V6S2.C90P 1
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
Precio172.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la válvula
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.7000 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Conexiones finales
    Soldadura de casquillo
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de bloqueo
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Número de puertos
    2
  • Opciones
    Kit de mango de bloqueo de cierre (Op)
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Tipos de productos
    Válvula en línea
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    V6S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula en línea
  • UPC_NO
    649848061905

Descripción general

Descripción del fabricante
V6S2.C90P 1 SOLDADURA SKT 3 PC SS BALL VLV
  • Válvula de bola completa con mango de palanca y dispositivo de bloqueo en el manguito del mango
  • Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
  • Conexiones de soldadura de toma opcionales disponibles
  • Empaquetadura de vástago ajustable
  • Rango de temperatura de -20°F a 425°F
  • Fabricante: controles DynaQuip

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron