Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2.0000 pulg.
- Tamaño de la válvula2.0000 pulg.
- Peso9.0000 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Conexiones finalesSoldadura de casquillo
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de bloqueo
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Número de puertos2
- OpcionesKit de mango de bloqueo de cierre (Op)
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula en línea
- Material del asientoRTFE
- SerieV6S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula en línea
- UPC_NO649848061936
Descripción general
- Válvula de bola completa con mango de palanca y dispositivo de bloqueo en el manguito del mango
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones de soldadura de toma opcionales disponibles
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Rango de temperatura de -20°F a 425°F
- Fabricante: controles DynaQuip