Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total12.25 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
- Tamaño del paquete4 x 1 gal (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13.1 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.9 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.7 pulg.
- Peso11.688 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónEscala de calcio y proteínas del equipo de procesamiento de alimentos CIP
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLimpiador a base de ácido
- ColorIncoloro
- Composiciónácido fosfórico, ácido sulfúrico, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNo parpadea
- Grado alimentarioA3
- FormularioLíquido fino a base de agua
- Código de armonización3402.90.5030
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858249418
- Cantidad del paquete4 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosAlimentos y bebidas
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaLeve
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasSumerge las lavadoras de lavavajillas, las superficies de aluminio, galvanizadas y de acero inoxidable
- UPC_NO10690858249415
Descripción general
- Acción ácida sin humos irritantes; Limpia rápida y eficazmente; Sin ácido muriático o nítrico agresivo; Elimina el óxido del acero y el hierro; USDA aplicable A3