Motion
ZP3-T08BU-A5
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07002558
No. Fabricante ZP3-T08BU-A5
Precio13.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #07002558
No. Fabricante ZP3-T08BU-A5
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
Precio13.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M5 x 0.8, rosca macho
  • Peso total
    1.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Peso
    1.8 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T08BU-A5 ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Entrada de vacío vertical con adaptador
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor

También puede gustarle

Los clientes también compraron