Motion
EM2237
Motor de bastidor en U - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254U , caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07002702
No. Fabricante EM2237
Precio5,199.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bastidor en U - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254U , caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07002702
No. Fabricante EM2237

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,199.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254U
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.1100 pulg., 586.99 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    23.03 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    254 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; aislamiento de clase F; eslinga de eje de anillo en V; preparado para inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción
    7.5HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 254U, 0936M, TEFC, F
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2237
  • Número de Upc del fabricante
    781568778876
  • Categoría del motor
    Motor de estructura en U
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568778876
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EM2237 7.5HP