Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total19.0400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C19.05 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso95 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para inversor; eslinga de eje en V; grasa Polyrex Em; material de estructura de acero
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1750 rpm
- Descripción5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TZ, 3642M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completaDe 13.9 a 13.4 A;6.7 A
- Corriente de carga completa6.70 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteEGDM3615T
- Número de Upc del fabricante781568523940
- Categoría del motorMotor del secador de granos (centrífuga)
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568523940
- Voltios a frecuencia208 a 230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación