Motion
EM3607
Motor de bastidor en U - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 184 , caja TEFC, 60 Hz, base 1165 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003527
No. Fabricante EM3607
Precio2,464.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bastidor en U - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 184 , caja TEFC, 60 Hz, base 1165 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003527
No. Fabricante EM3607
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
Precio2,464.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    15.6700 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparada para el inversor; salida del conductor del motor de la caja de Ko; terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; cantidad/tamaño del cable del conductor del motor de 9 a 16 Awg; rotación del eje reversible; velocidad única; método de arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    2.400 A a 460 V;4.800 A a 230 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1165 rpm
  • Descripción
    1.5HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 184, 3632M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.8 A;2.4 A
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3607
  • Número de Upc del fabricante
    781568783641
  • Categoría del motor
    Motor de estructura en U
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    EM3607
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568783641
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 HZ;230 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3607 1.5HP 1165RPM 3PH 60HZ 184 3632M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"