Motion
EHPM3714T
Motor de bomba de impulsión - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TYZ , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003608
No. Fabricante EHPM3714T
Precio3,625.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de impulsión - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215TYZ , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003608
No. Fabricante EHPM3714T
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
Precio3,625.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TYZ
  • Longitud total de la dimensión C
    17.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568809389
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809389

Descripción general

Descripción del fabricante
EHPM3714T 10HP 1770RPM 3PH 60HZ 215TYZ