Motion
EM2572T-4
Motor de uso general - 350 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003640
No. Fabricante EM2572T-4
Precio69,061.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 350 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003640
No. Fabricante EM2572T-4
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
Precio69,061.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    449T
  • Longitud total de la dimensión C
    48.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2694 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    350 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    F
  • Número de Upc del fabricante
    781568809839
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    350 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Método de inicio
    Inicio en estrella - Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809839

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2572T-4 350HP 1780RPM 3PH 60HZ 449T