Motion
EM3312T-8
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 213T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 3475 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003645
No. Fabricante EM3312T-8
Precio3,226.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 213T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 3475 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003645
No. Fabricante EM3312T-8
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
Precio3,226.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    121 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3475 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568809884
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809884

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3312T-8 10HP 3475RPM 3PH 60HZ 213T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"