Motion
VXM21742T-5
Motor a prueba de explosiones de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 213TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003725
No. Fabricante VXM21742T-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 213TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003725
No. Fabricante VXM21742T-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    161 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    J
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    VEM7047T-5
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568810804

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7047T-5 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ 213TC
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
Los clientes también compraron