Motion
CXM051542
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1 hp / 1-1/2 hp, 1500 rpm, 3 ph, 230/460 V, 56C Frame, 50/60 Hz, 1500 rpm Base, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003759
No. Fabricante CXM051542
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1 hp / 1-1/2 hp, 1500 rpm, 3 ph, 230/460 V, 56C Frame, 50/60 Hz, 1500 rpm Base, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003759
No. Fabricante CXM051542
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    15.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 hp / 1-1/2 hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    L
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1-1/2 hp
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    CEM7034
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568815496

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM7034 1.5//1HP 1760//1460RPM 3PH
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
Los clientes también compraron