Motion
JMXM21122T
Motor a prueba de explosiones de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215JM , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003779
No. Fabricante JMXM21122T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215JM , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003779
No. Fabricante JMXM21122T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JM
  • Longitud total de la dimensión C
    20.05 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    149 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    G
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    EJMM7074T
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568815717

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM7074T 10HP 3490RPM 3PH 60HZ 215JM
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
Los clientes también compraron