Motion
G1200
Arranque para emergencias EyeSafe , montaje de grifo, activación de perilla de tracción
Artículo MI #07006073
No. Fabricante G1200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arranque para emergencias EyeSafe , montaje de grifo, activación de perilla de tracción
Artículo MI #07006073
No. Fabricante G1200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Método de activación
    Mando de tracción
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Grifo
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1200 INOCUO PARA EL LAVADO DE OJOS MONTADO EN GRIFO
  • Aplicación: Los lavados de ojos montados en grifos EyeSafe convierten cualquier grifo en una estación de lavado de ojos de emergencia sin interferir con el funcionamiento normal del grifo. Se puede instalar una unidad EyeSafe en cualquier fregadero, cerca de donde se puedan producir accidentes. En caso de emergencia, la unidad se encuentra y se activa rápidamente, y proporciona un suministro ilimitado de agua potable para enjuagar los ojos del usuario.Funcionamiento: A diferencia de los lavados de ojos convencionales montados en grifos, el G1200 ofrece la capacidad de activar el lavado de ojos con un solo movimiento. La unidad está equipada con una válvula de desvío para el lavado de ojos y una válvula de control independiente para el grifo. Una vez que la unidad está instalada en un grifo, el grifo puede abrirse y dejarse encendido a una temperatura preestablecida. Para utilizar el grifo, el flujo de agua se controla mediante una válvula de bola de cuarto de vuelta y un mando en la parte inferior del lavado de ojos. Para utilizar el lavado de ojos, simplemente tire del mando de la parte delantera del lavado de ojos. Dado que el grifo está abierto, este es el único paso necesario para activar el lavado de ojos. La presión del agua mantiene el lavado de ojos en funcionamiento, dejando las manos libres del usuario. Para volver al funcionamiento normal del grifo, presione el mando o apague el grifo.Cabezales de salida: los cabezales de salida están montados a 3" de distancia y proporcionan un flujo de agua suave y aireada. Las cabezas se inclinan hacia el usuario. El ángulo de las cabezas se puede ajustar para permitir una cobertura completa y evitar salpicaduras. Cuenta con cubiertas antipolvo flotantes para proteger los cabezales de salida.Válvula de lavado de ojos: válvula desviadora de latón forjado.Válvula de control de grifo: válvula de bola de cuarto de vuelta con bola de latón cromado, sellos de TFE moldeados y mango de plástico. Entrada: el cuerpo tiene rosca hembra de 55/64"-27. Incluye tres adaptadores (IPS de 15/16"-27, 13/16"-27 y 3/8") para instalar en los grifos más utilizados, incluidos los grifos de tipo laboratorio.Salida: equipada con aireador extraíble en la parte inferior.Garantía de calidad: cada unidad está completamente montada y probada con agua antes del envío. Importante: Los lavados de ojos montados en grifos, ya sean fabricados por Guardian Equipment u otras empresas, requieren dos movimientos para funcionar (encendido de agua, tira de la perilla para activar el flujo de lavado de ojos). Por lo tanto, Guardian no cree que estas unidades cumplan con las disposiciones de ANSI Z358.1-2014 como unidades de lavado de ojos. Estas unidades están diseñadas únicamente como unidades suplementarias, además de equipos de lavado de ojos dedicados y plomizo instalados en el lugar de trabajo.Los lavados de ojos montados en grifos deben usarse únicamente con agua fría o tibia. El uso de agua caliente puede provocar quemaduras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron