Motion
72HB/40-75 KA/PÚRPURA

ABUS LOCK INC.
72HB/40-75 KA/PURPLE

Candado - grillete abierto, Diámetro del grillete: 1-1/16 pulg., Material del grillete: acero, Material del cuerpo: aluminio
Artículo MI #07006264
No. Fabricante 72HB/40-75 KA/PURPLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABUS LOCK INC.
72HB/40-75 KA/PURPLE

Candado - grillete abierto, Diámetro del grillete: 1-1/16 pulg., Material del grillete: acero, Material del cuerpo: aluminio
Artículo MI #07006264
No. Fabricante 72HB/40-75 KA/PURPLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del grillete
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Color
    Morado
  • Tipo de clave
    Gran maestro con llave, con llave por igual, con llave maestra
  • Serie
    72
  • Material del grillete
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
72HB/40-75 KA/MORADO INTRODUCIDO POR IGUAL POR
  • Cuerpo de aluminio ligero, ideal para grabado láser
  • grillete de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT, también disponible en acero inoxidable o aluminio
  • El cilindro de 6 pines para un número alto de llaves difiere
  • El cilindro se puede volver a introducir para que coincida con una clave existente
  • Disponible con clave por igual, con clave maestra y con clave gran maestro
  • Acepta cilindros PTC-12 y PTC-14 estadounidenses
  • Retención de llave (el bloqueo retiene la llave hasta que se bloquea) previa solicitud
  • El producto está validado por ULE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good