Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4
- Válvula de liberación de presión residual doble con detección de la posición de la válvula principal
- Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)