Motion
S56L
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de largo del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009182
No. Fabricante S56L
Precio90.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de largo del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009182
No. Fabricante S56L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400008048

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA S 56 L
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas

También puede gustarle