Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1300 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro3-1/2 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Peso4.52 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de Upc del fabricante637400008406
- RPM Máx.980 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial24300 lbf
- Capacidad de carga estática radial63250 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- UPC_NO637400008406
Descripción general
- Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
- El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
- Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto