Motion
S18LW
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 0.5625 in de diámetro del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diámetro de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009222
No. Fabricante S18LW
Precio118.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 0.5625 in de diámetro del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diámetro de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009222
No. Fabricante S18LW
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
Precio118.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    9/16 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400007508

Descripción general

Descripción del fabricante
S 18 LW SOC HD CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle